Nivel de burbuja magnético digital
Nivel de burbuja magnético digital
NIVEL-EL-DIGITAL-2MGN-IP65-L61CM
Nº de art. 0714644360
EAN 4050642402744

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelente lectura de los valores indicados
Dos pantallas grandes con una clara presentación e iluminadas (superficie de medición frontal y superior fresada)
Guía de inclinación acústica que se puede desactivar
- Tono continuo a 0,00 grados en posición horizontal y vertical
- Fácil alineación de objetos sin contacto visual
Imanes muy potentes, antideslizante en superficies metálicas
Imanes de tierras raras
Muy alto grado de precisión, incluso en mediciones por encima de la cabeza
Dos superficies de medición fresadas
Tapones de reducción de impactos fáciles de quitar
Transferencia de los niveles de medición de la pieza al nivel
Hojas de datos(X)
![]() | |
Longitud (L) | 61 cm |
Anchura (B) | 60 mm |
Altura (H) | 30 mm |
Número de las baterías recargables/baterías | 2 Uds |
Designación de la batería | Mignon AA |
Clase de protección IP | IP 65 |
Visualización del valor de medición | 0,1 mm |
Exactitud de medición (por longitud) | 0,5 mm/m |
Precisión de medición para mediciones por encima de la cabeza (por longitud) | 0,5 mm/m |
Exactitud de medición de los grados | 0,029 grados |
Precisión de medición de los grados para mediciones por encima de la cabeza | 0,029 grados |