Nivel de burbuja magnético
Nivel de burbuja de metal ligero, magnético
NIVEL MAGNETICO  80CM
Nº de art. 0714644308
EAN 4050642402539
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelente legibilidad y larga vida útil
Bloque de nivel de cristal acrílico con marcas de lectura sin corrosión integradas
Sin decoloración de líquido, máxima precisión con temperaturas fluctuantes
Líquido de nivel fluorescente, altamente resistente a la radiación UV
Imanes muy potentes, antideslizante en superficies metálicas
Imanes de tierras raras
Alta precisión
Superficie muy homogénea y fácil de limpiar
Revestimiento en polvo electroestático
Hojas de datos(X)
![]()  | |
Longitud (L)  | 80 cm  | 
Altura (H)  | 20 mm  | 
Anchura (B)  | 50 mm  | 
Número de imanes  | 4 Uds  | 
Exactitud de medición (por longitud)  | 0,5 mm/m  | 
Precisión de medición para mediciones por encima de la cabeza (por longitud)  | 0,75 mm/m  | 
Exactitud de medición de los grados  | 0,029 grados  | 
Precisión de medición de los grados para mediciones por encima de la cabeza  | 0,043 grados  |