Nivel de burbuja digital
Nivel de burbuja digital
NIVEL ZEBRA DIGITAL 61CM
Nº de art. 0714644060
EAN 4050642417786

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Mediciones rápidas y precisas
- Dos pantallas grandes, claras e iluminadas, una en la parte delantera y otra en la superficie de medición fresada superior, permiten una lectura rápida del valor de medición
- La guía de inclinación acústica, que se puede desactivar, emite un tono continuo a 0° en el plano horizontal y vertical para alinear sin necesidad de mirar
- Dos viales verticales evitan tener que doblar el cuerpo de manera incómoda para leer el nivel
- Bloques de viales extremadamente fáciles de leer confeccionados en vidrio acrílico con incrustaciones, anillos de lectura resistentes a la corrosión
- Extraordinaria precisión incluso con temperaturas fluctuantes
- Las dos superficies de medición fresadas garantizan un grado muy elevado de precisión, incluso en mediciones por encima de la cabeza
- Tapones que se desmontan con facilidad para que el paso a las superficies de medición se efectúe de manera totalmente horizontal
Robustez y practicidad
- El líquido fluorescente del vial es altamente resistente a la radiación ultravioleta para prevenir la decoloración
- Superficie muy lisa con recubrimiento de polvo electrostático de color rojo para una fácil limpieza
- Tapones amortiguadores de caucho
- Dos asas de plástico de 2 componentes para un manejo cómodo y un agarre firme y seguro
- El grado de protección IP65 protege contra el polvo y el agua, incluso en condiciones de trabajo difíciles
- Dos baterías (que se incluyen con el producto) garantizan un tiempo de funcionamiento prolongado
Hojas de datos(X)
Este nivel de burbuja digital se puede utilizar siempre que se necesiten mediciones precisas, por ejemplo, en construcción, colocación de muebles o estantes, paisajismo, jardinería y metalurgia.
![]() | |
Longitud (L) | 61 cm |
Anchura (B) | 60 mm |
Altura (H) | 30 mm |
Número de las baterías recargables/baterías | 2 Uds |
Designación de la batería | 1,5 V Mignon AA |
Clase de protección IP | IP 65 |
Visualización del valor de medición | 0,1 mm |
Exactitud de medición (por longitud) | 0,5 mm/m |
Precisión de medición para mediciones por encima de la cabeza (por longitud) | 0,5 mm/m |
Exactitud de medición de los grados | 0,029 grados |
Precisión de medición de los grados para mediciones por encima de la cabeza | 0,029 grados |