Multiplicador de torque 1:78
Multiplicador de torque 1:78
MULTIPLICADOR DE TORQUE 1:78 7500NM
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Características
- Relación de giro 1:78
- Incluye extensión y dados de 32 y 33 mm.
- Construcción robusta
- Incluye maleta de transporte en plástico.
Ventajas
- Viene en practico maletín plástico
- Uso fácil
- Gran multiplicación de la fuerza
- Relación de giro reducida
- Incluye 2 dados
- Reduce el esfuerzo para soltar pernos de rueda.
No se debe utilizar con herramientas de impacto, neumáticos o eléctricas.
No sobre-apriete los pernos.
Mantener en un lugar seco para prevenir la corrosión del equipo.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Relación de transmisión | 1:78 |