Multímetro digital profesional
Multímetro digital profesional, MTX203
MULTIMETRO DIGITAL
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Medición de tensión: CA, CC
- Medición de corriente: CA, CC; a partir de 10 µA
- Medición de resistencia, capacitancia, temperatura
- Mediciones de continuidad acústica, medidas en diodos
- Medición de tensión de baja impedancia (VLOWZ = 500 kOhm), ajustable
- Indicador de tensión sin contacto (VCN): Indicación en rojo para tensiones peligrosas
- LED incorporado para facilitar el trabajo en entornos oscuros (iluminación del punto de medición)
- Gran pantalla LCD retroiluminada para una óptima legibilidad
- Resolución de 6000 dígitos para una excelente precisión
- Selección automática de rango, CA/CC: detección y desconexión
- Fusibles muy fáciles de cambiar
- Fijación del dispositivo a armarios de distribución y puertas metálicas mediante imanes situados en la cubierta a prueba de golpes
- El soporte plegable ajustable permite colocarlo con diferentes ángulos de inclinación
- Soporte para las puntas de prueba con 19 mm de distancia que facilita la medición en enchufes
Consulte la hoja de datos técnicos para obtener una descripción detallada de sus innovadoras funciones y de los valores medidos.
Hojas de datos(X)
Mostrar | 6.000 cifras |
Rango de medición mínimo/máximo de tensión | 0,6 V/CA-750 V/CA |
Rango de medición mín./máx. de tensión 2 | 0,6 V/CC-1000 V/CC |
Rango de medición mínimo/máximo de corriente | 10 µA/AC/DC-10 A/CA/CC |
Rango de medición mínimo de la tensión 2 | 0,6 V/DC |
Tensión máx. del rango de medición 2 | 1000 V/DC |
Rango de medición mínimo/máximo de la resistencia eléctrica | 1 Ohm-60 MOhm |
Rango de medición de capacidad mínimo/máximo | 1 nF-100 mF |
Rango de medición mínimo/máximo de temperatura | -55 hasta 1200 °C |
Sistema de desconexión automático | Sí |
Categoría de protección contra sobretensión | CAT III/600 V |
Clase de protección IP | IP 54 |
Designación de la batería | 1,5 V LR6 AA |
Número de las baterías recargables/baterías | 2 Uds |
Longitud x anchura x altura | 165 x 80 x 45 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!