Multicortadora inalámbrica MS 12-A
Multicortadora a batería MS 12-A
MULTICORTADORA-BAT(MS 12-A)-2X2AH
Nº de art. 5700140002
EAN 4065746472456
		
			
			
				
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exclusivo para clientes
		Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Tamaño pequeño, compacto y ergonómico
- Indispensable durante el montaje interior para el aserrado, lijado, raspado y rascado de diversos materiales
- Muy fácil de usar y ergonómico gracias al pequeño diámetro de la empuñadura
- Diseño ligero para un manejo fácil y una excelente comodidad para el usuario
- Diseño ergonómico y superficie antideslizante para un manejo cómodo
- Velocidad infinitamente variable que proporciona la velocidad adecuada para cada aplicación
		Informaciones sobre el producto
	
	
		
	
	
		
	Hojas de datos(X)
| Tensión nominal | 12 V | 
| Ritmo orbital a ralentí mínimo/máximo | 5,000-20,000 1/min | 
| Recorrido de oscilación | 2,8 grados | 
| Dispositivo portaherramientas | Starlock | 
| Peso de la máquina con la batería recargable | 1 kg | 
| Número de las baterías recargables/baterías | 2 Uds | 
| Batería recargable/capacidad de la batería | 2 Ah | 
| Peso del producto (por artículo) | 0,800 kg | 
					 incluye:
				
			 
						
					
				
						
							2
						x
					
					BATERIA 12 V 2.0 AH LI-ION
							
								
									Descripción:
								
								
									
					
					
						
										2 Ah		
									
								
								Batería compacta de 12 V		
							
						
				
					Cantidad:
					
						2
					x
				
			
		 
						
					
				
						
							1
						x
					
					CARGADOR DE BATERIAS AL 40-LI
							
								
									Descripción:
								
								
									
					
					
						
										12 V		
									
								
										
							
						
				
					Cantidad:
					
						1
					x
				
			
		 
						
					
				
						
							1
						x
					
					MALETIN-NYLON-12V-280X430X120MM
							
								
									Descripción:
								
								
								Maletín de transporte para herramientas eléctricas a batería de 12 V		
							
						
					
					
						
				
					Cantidad:
					
						1
					x
				
			
		
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro. 
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.