Multicortadora a batería EMS 12-A
Multicortadora a batería EMS 12-A
MULTICORTADORA-BAT-EMS12-A-2X2,0AH


Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Multifuncional
Para una amplia variedad de aplicaciones, como corte, serrado o desbaste
Soluciona problemas para una gran variedad de aplicaciones
Permite eliminar muchas tareas manuales engorrosas, gracias a que facilita el acceso incluso a las zonas más inaccesibles
Fatiga mínima, incluso cuando se trabaja durante períodos prolongados
Compacta, 1 kg de peso y ergonómica
Tecnología de ion de litio
Batería sin efecto memoria, de bajo peso, prácticamente sin descarga automática y con una capacidad inmejorable
Trabajo fino y preciso
Con menos vibraciones gracias a la capacidad de regulación de velocidad.
Compatible con todos los productos a batería de 10,8 V y 12 V
Hojas de datos(X)
Ideal para el lijado y el serrado
Tensión nominal | 12 V/DC |
Ritmo orbital a ralentí mínimo/máximo | 5000-20000 1/min |
Recorrido de oscilación | 2,8 grados |
Longitud | 280 mm |
Anchura | 61 mm |
Altura | 95 mm |
Peso de la máquina con la batería recargable | 0,94 kg |
Número de las baterías recargables/baterías | 2 Uds |
Batería recargable/capacidad de la batería | 2 Ah |
Peso del producto (por artículo) | 4900,000 g |

PLATINA (0700 282 2)

LLAVE MACHO HEXAGONAL

MALETIN VACIO 8.4.2 TAPA NEGRA

CARGADOR-LI-ION-12V-AL30-LI

BATERIA-LI-ION-12V-2,0AH

CASEINRT-(EMS 12-A)-H65-B333-L461MM

LIJA TRI. MULTIP. HOLZ P120-93MM

LIJA TRI. MULTIP. HOLZ P150-93MM

LIJA TRI. MULTIP. HOLZ P80-93MM
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades