Multicortadora EMS 450-SL COMPACT
Multicortadora eléctrica EMS 450-SL POWER
MULTICORTADORA-ELECT-EMS-450-SL-POWER
Nº de art. 57061021
EAN 4056807241005

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cambio de accesorios rápido y sin herramientas
Sistema de fijación rápida
Compatibilidad universal
El portaherramientas Starlock Max es compatible todos los accesorios Starlock existentes.
Máximo nivel de comodidad durante el trabajo
El sistema antivibración proporciona una vibración significativamente menos perceptible.
Adaptación óptima a la aplicación correspondiente
Velocidad infinitamente ajustable
Consistencia perfecta con cargas
Generador tacográfico
Avance de trabajo rápido
Carrera de oscilación larga de 4,0° para una extracción rápida y un corte rápido.
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 220 V/CA |
Entrada de alimentación | 450 W |
Potencia de salida | 250 W |
Ritmo orbital a ralentí mínimo/máximo | 10000-19500 1/min |
Recorrido de oscilación | 4,0 grados |
Dispositivo portaherramientas | Starlock Max |
Peso de la máquina | 1600 g |
Longitud del cable | 5 m |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) | 5 |

MALETIN VACIO 8.4.2 TAPA NEGRA

CLASIFICADOR-MAQUINAS-(UNIVERSAL EMS)