Mortero especial de 2 componentes WIT-P 200
Mortero especial de 2C WIT-P 200
ANCLAJE QUIMICO WIT-P200 330 ML
Nº de art. 5918200330
EAN 4058794635461
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Mortero especial sin estireno y a base de poliéster
- Económico mortero de inyección a base de poliéster
- Sin estireno, especialmente adecuado para anclaje en mampostería perforada
- Endurecimiento rápido, incluso a temperaturas bajas
- Sin efecto de expansión, lo que permite el mantenimiento de una holgura axial y al borde mínima
- El cartucho se puede utilizar hasta el final de su vida útil sustituyendo la mezcla estática o volviendo a sellarlo con el tapón de sellado
- Temperatura recomendada para el anclaje: +24 °C (temperatura máxima a largo plazo)/+40 °C (temperatura máxima en periodos breves)
- Temperatura de aplicación del mortero: Como mínimo +5 °C
- Temperatura de transporte y almacenamiento (cartucho): De +5 °C a +25 °C
- Vida útil mínima si se almacena correctamente: 12 meses
Informaciones sobre el producto
Área de aplicación
El mortero de inyección puede anclarse en los siguientes soportes: Mampostería y hormigón no agrietado C20/25
Anclaje en ladrillo macizo y hormigón no agrietado sin redecilla
Anclaje en ladrillo perforado con redecilla
Albañilería: Varilla de anclaje WIT-AS, casquillo con rosca interior WIT-IG, casquillo de redecilla WIT-SH
Hormigón no fisurado: Varilla de anclaje W-VI-A/S; W-VI-A/A4
Contenido | 330 ml |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / de 5°C a 25°C |
Base química | Poliéster de dos componentes |