Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Mortero de inyección PURE EPOXY WIT-PE 1000

Mortero de inyección WIT-PE 1000
ANCLAJE QUIMICO WIT-PE 1000 585ML

Nº de art. 5918605585

EAN 4066443068546

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Mortero de inyección PURE EPOXY WIT-PE 1000

Nº de art. 5918605585

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Mortero de epoxi puro con un tiempo de aplicación prolongado, idóneo para profundidades de fijación prolongadas y para perforación de orificios, además de para uso a temperaturas elevadas Para anclajes compuestos, hormigón y conexiones de refuerzo con aplicación posterior de mortero (REBAR)
  • Mortero de resina reactiva de dos componentes, epoxi puro

  • Punto de fijación individual en hormigón fisurado y no fisurado, categoría de rendimiento sísmico C1 (M8 a M30) y C2 (M12 a M30): Varilla de anclaje W-VI-A, varilla de anclaje W-VD-A, varilla roscada estándar con certificado de prueba de aceptación 3.1, anclaje con rosca interior W-VI-IG

  • Zonas de aplicación de la Ley Federal Alemana del Agua (Wasserhaushaltsgesetz - WHG): Sistema de inyección WIT-PE 1000 (anclaje compuesto) de Würth, anclaje en superficies recubiertas de hormigón: en instalaciones SFH

  • Refuerzo para armadura

  • Fijación de varillas roscadas en piedra natural (sin homologación ni evaluación)
Prueba de rendimiento
  • Evaluación técnica europea ETA-19/0542: Punto de fijación individual + hormigón fisurado y no fisurado (varilla de anclaje W-VI-A, varilla de anclaje W-VD-A, varilla roscada estándar con certificado de ensayo de aceptación 3.1, anclaje con rosca interior W-VI-IG), categoría de rendimiento sísmico C1 (M8 a M30) y C2 (M12 a M30)

  • Evaluación técnica europea ETA-19/0543: Refuerzo para armadura (REBAR)

  • Evaluación técnica europea ETA-23/0421: Refuerzo para armadura con mejor adherencia y mayor resistencia a la partición cuando se somete a acciones estáticas

  • Aprobación técnica general Z-74.8-219: Sistema de inyección WIT-PE 1000 para hormigón: sistema de fijación pensado para superficies revestidas de hormigón en instalaciones con sustancias peligrosas para el agua ("SFH" o Stoffe, die für das Wasser gefährlich sind, de conformidad con la Ley Federal del Agua de Alemania [Wasserhaushaltsgesetz ])

  • Aprobación técnica general Z-21.8-2156: Conexión de ferralla (acero de refuerzo) de montaje posterior sometido a una acción que provoca fatiga material

  • EPD: Declaración medioambiental del producto según ISO 14025 y EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4

  • Prueba de fugas, agua a 7 bares de presión: MFPA Leipzig GmbH, informe de ensayo n.º PB 5.1/20-424-2

  • Resistencia a la exposición al fuego conforme a la norma DIN EN 1363-1: Hormigón fisurado y no fisurado, organismo Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
Área de aplicación
Instrucciones
  • Evaluación técnica europea ETA-19/0542: Punto de fijación individual + hormigón fisurado y no fisurado (varilla de anclaje W-VI-A, varilla de anclaje W-VD-A, varilla roscada estándar con certificado de ensayo de aceptación 3.1, anclaje con rosca interior W-VI-IG), categoría de rendimiento sísmico C1 (M8 a M30) y C2 (M12 a M30)

  • Evaluación técnica europea ETA-19/0543: Refuerzo para armadura (REBAR)

  • Evaluación técnica europea ETA-23/0421: Refuerzo para armadura con mejor adherencia y mayor resistencia a la partición cuando se somete a acciones estáticas

  • Aprobación técnica general Z-74.8-219: Sistema de inyección WIT-PE 1000 para hormigón: sistema de fijación pensado para superficies revestidas de hormigón en instalaciones con sustancias peligrosas para el agua ("SFH" o Stoffe, die für das Wasser gefährlich sind, de conformidad con la Ley Federal del Agua de Alemania [Wasserhaushaltsgesetz ])

  • Aprobación técnica general Z-21.8-2156: Conexión de ferralla (acero de refuerzo) de montaje posterior sometido a una acción que provoca fatiga material

  • EPD: Declaración medioambiental del producto según ISO 14025 y EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4

  • Prueba de fugas, agua a 7 bares de presión: MFPA Leipzig GmbH, informe de ensayo n.º PB 5.1/20-424-2

  • Resistencia a la exposición al fuego conforme a la norma DIN EN 1363-1: Hormigón fisurado y no fisurado, organismo Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Adecuado para conectar estructuras metálicas, perfiles metálicos, estructuras de madera, soportes, tubos, conductos de cables, etc.

  • Adecuado para ampliaciones estructurales, montaje de techos y paredes, ampliación de estructuras de carga, refuerzo de estructuras de carga, montaje de balcones y marquesinas, sellado de aberturas temporales y barras de refuerzo "olvidadas"

Contenedor

Cartucho

Contenido

585 ml

Pistola de aplicación adecuada

Pistola de aplicación con batería de 585 ml, Pistola de aplicación MULTI, Pistola de aplicación de aire comprimido, 585 ml, HandyMax 585 ml

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

0 hasta 40 °C / temperatura en suelo de anclaje durante el procesamiento y endurecimiento

Temperatura ambiente mínima/máxima/condiciones

-40 hasta 72 °C / tras el proceso de curado completo

Resistencia a la temperatura, temperaturas máximas a largo plazo

24 °C

Resistencia a la temperatura, temperaturas máximas a corto plazo

72 °C

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C

Aprobación

ETA-19/0542, ETA-19/0543

Base química

Epoxi puro, sin estireno

Color

Gris

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

CANULA-MEZCLADORA-WIT-MX

ACC-EXT-CEPILLO-CLNBRSH-TGRIP-M8

Para la limpieza de orificios de inyección y sistemas de cartuchos
x 1 unid.

AY-KIT-EXTENSION-CLNBRSH-THRM8

Para cepillo de limpieza WIT-RB (hormigón Multi WIT-UH 300) y cepillo de limpieza REBAR (WIT-PE 500, ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR)
x 1 unid.

CEPILLO LIMPIEZA WIT-RB 22MM M8

Para la limpieza de orificios de perforación en hormigón (sistema de inyección hormigón Multi WIT-UH 300 y Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.