Mochila herramientas trolley
Mochila p herramientas c/ruedas, bandejas extraíb.
MOCHILA-HERRAMIENTAS-TROLLEY
Nº de art. 0997341866
EAN 4061975884923
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Mochila de herramientas con ruedas.
Características
- Dispone de 2 bandejas extraíbles con gomas elásticas para la inserción de herramientas y cinta de fijación.
- La bandeja interior posterior dispone de una funda para la colocación de ordenador portátil hasta 15”.
- Posibilidades de transporte: mochila, asa de transporte como bolsa de mano y asa telescópica como trolley.
- Los tirantes para usar como mochila se pueden ocultar en el bolsillo del respaldo.
- Las ruedas se pueden ocultar con una funda extraíble para mayor comodidad cuando la bolsa es usada como mochila.
- Tiene 2 bolsillos frontales con cremallera y bolsillo interior portadocumentos.
- La base de la mochila lleva tejido impermeable Tarpaulin.
- Estructura reforzada para dar rigidez a la mochila.
Ventajas
- Múltiples compartimentos para transporte de todo lo necesario para el trabajo (herramientas, documentos, ordenador portátil y otros dispositivos portátiles, etc.).
- Estructura reforzada.
- Varias posibilidades de transporte: Mano, mochila, bolsa con ruedas.
Beneficios
Resistente, versátil, con gran capacidad, herramientas ordenadas y fijadas, cómoda.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Anchura | 36 cm |
Altura | 48 cm |
Profundidad | 20 cm |
Peso del producto (por artículo) | 4300,000 g |
Datos técnicos | |
Composición | Polyester 600D + Tarpaulín |
Dimensiones (HxAxP) (cm) | 48x36x20 |
Altura asa telescópica extendida (cm) | 100 |
Peso (kg) | 4 |
Color | Negro |