Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Minimultímetro digital

Minimultímetro digital
MULTIMETRO DIGITAL

Nº de art. 071553 370

EAN 4047376031593

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Minimultímetro digital

Nº de art. 071553 370

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Pequeño instrumento de medición de corriente continua y alterna, pruebas de resistencia, pruebas de continuidad, pruebas de diodos y pruebas de tensión sin contacto
  • Los cables de medición se pueden fijar a la parte posterior del dispositivo, lo que los protege de daños y evita lesiones en las puntas de medición

  • Cables de medición permanentemente conectados, función Data hold, prueba de diodos, prueba de continuidad, linterna LED integrada y detección automática de rango

  • Con carcasa de goma resistente a prueba de salpicaduras y teclado de membrana

  • Prueba de tensión sin contacto

  • Apagado automático del dispositivo tras 15 minutos
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Mostrar

LCD, 2.000 cifras

Rango de medición mínimo/máximo de tensión

0,5 V/CA-600 V/CA

Rango de medición mín./máx. de tensión 2

0,5 V/CC-600 V/CC

Rango de medición mínimo de la tensión 2

0,5 V/CC

Tensión máx. del rango de medición 2

600 V/CC

Rango de medición mínimo/máximo de la resistencia eléctrica

0 Ohm-20 MOhm

Sistema de desconexión automático

15min

Categoría de protección contra sobretensión

CAT III/1000 V

Clase de protección IP

IP 54

Designación de la batería

Micro AAA de 1,5 V

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds

Longitud x anchura x altura

104 x 55 x 32,5 mm