Micrómetro
Micrómetro de precisión
MICROMETRO DE 25MM - 50MM
Nº de art.
071576102
EAN 4011231748919
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con dimensión de referencia
Soporte: acero forjado
Superficies de medición: Metal duro, rectificado y pulido
Con dimensión de referencia y llave de ajuste de la escala
Micrómetro con protección térmica
No produce desviaciones en las dimensiones
Con carraca
Para una medición de presión coherente
Aviso
Se suministra en caja de plástico
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Rango de medición de longitud mín./máx. | 25-50 mm |
Valor de escala | 0,01 mm |
Incrementos del husillo de medición | 0,5 mm |