Metal líquido Fe 1
SOLDADURA-EN-FRIO-FE1-500GR
Nº de art. 0893449
EAN 4045989429028
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Sistema de resina de reacción de dos componentes de alta calidad que presenta características similares a las del metal gracias a su fórmula especial
- La proporción de mezcla ideal de los componentes (A:B = 1:1, extrayendo dos cordones de la misma longitud de los tubos) hace que sea prácticamente imposible realizar mezclas incorrectas de la masilla para reparaciones
- Diseñado específicamente para pequeños trabajos de reparación que requieran una acción inmediata
- Se aplica con una espátula y no se desliza, por lo que también se puede aplicar en posición vertical
- Después de endurecerse, el metal líquido Fe1 se puede procesar fácilmente de la misma manera que el metal en trabajos de torneado, fresado, taladrado, limado o roscado
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Liquid Metal Fe 1 es una sustancia de dos componentes sin disolventes que se puede utilizar para reparar materiales metálicos y cerámicos.
Especialmente indicado para el llenado de moldes, y para el sellado y recubrimiento de zonas con fugas.
Las superficies de aplicación deben estar limpias, secas y libres de grasa. Para tratamiento previo, consulte la hoja de datos técnicos.
Mezcle los componentes A y B en una proporción homogénea 1:1. Aplique la mezcla inmediatamente con una espátula (vida útil del recipiente reducida).
Tenga en cuenta las instrucciones de aplicación adjuntas.
Relación de mezcla | Componente A: Componente B = 1:1 |
Densidad | 2,8 kg/m³ |
Condiciones de densidad | Componentes A y B mixtos |
Color | Gris |
Tiempo de gelificación mínimo/máximo | 7-12 min |
Tiempo de curado mínimo/máximo | 4-24 h |
Condiciones de endurecimiento/curado total | Temperatura ambiente |
Condiciones de tiempo de gelificación | a temperatura ambiente |
Vida de trabajo | 5 min |
Condiciones de vida de trabajo | a 20 °C, 20 g de masa total |
Viscosidad/consistencia | Pastoso |
Resistencia mínima a la tracción | 12,5 N/mm² |
Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte | 14,5 N/mm² |
Coeficiente de expansión térmica | 0,0004 1/K |
Resistencia mínima a la compresión | 70 N/mm² |
Resistencia mínima/máxima a la temperatura del material endurecido | -60 hasta 120 °C |
Peso del contenido | 500 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!