Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Mesa con ruedas Con estructura tubular

Mesa c. ruedas c. tubos acero, área carga al ras
-TBLTRLY-(2 AREAS)-800X500MM

Nº de art. 0962400214
EAN 4048539459636
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Mesa con ruedas Con estructura tubular

Nº de art. 0962400214

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

De tubo de acero
  • Tubo de acero, diámetro de 26,9 × 1,75 mm

  • Ruedas de TPE y cojinetes de bolas, carcasa cincada

  • Dispositivo de bloqueo en las ruedas giratorias de acuerdo con la norma europea EN 1757-3

  • Superficie de carga de tablero de densidad media (MDF) y efecto de haya
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de superficies de carga

2 PCS

Anchura de la superficie de carga x profundidad de la superficie de carga

800 x 500 mm

Anchura

850 mm

Profundidad

500 mm

Altura de la superficie de carga

260 mm, 800 mm

Altura de empuñadura

1000 mm

Capacidad de carga

500 kg

Diámetro del tubo

26.9 mm

Product weight (per item)

28400.000 g

Material de la rueda

TPE

Material de la superficie de carga

Plancha aglomerada de densidad media

Diámetro de la rueda

200 mm

Color

Azul genciana RAL 5010