Medidor de profundidad neumáticos digital.
Medidor prof. perf. neum. dig. pantalla LCD grande
MEDIDOR PROFUNDIDAD NEUMATICOS DIGIT
Nº de art. 087999902
EAN 4066443006326
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Características
- Ayuda en la seguridad del manejo.
- Excelente precisión.
- Aviso de batería baja a través de un parpadeo en la pantalla.
- Se puede llevar a cero en cualquier posición.
Ventajas
- Entrega rápida de información.
- Ahorro de tiempo.
- Aplicación rápida, fácil y cómoda.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Adecuado para medir la profundidad de la banda de rodadura de los neumáticos.
Inserte la batería con el polo + hacia arriba. Enciéndalo. Coloque la base en una superficie plana y presione la barra hacia abajo. Poner en cero. Poner el medidor en el neumático, mantenerlo estable y presionar la punta de la barra en el perfil del neumático. Leer directamente el valor de la profundidad del perfil.
Peso del producto (por artículo) | 1,000 g |