Medidor de distancia láser LDM 50S
Medidor de distancia láser LDM 50S
METRO LASER 50 METROS
Nº de art. 5709300550
EAN 4062856038602
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Especificaciones técnicas (precisión de ±1,5 mm, rango de 50 m) de conformidad con la norma ISO 16331-1
Carcasa de 2 componentes, dispositivo resistente y práctico
Protección contra impactos con componentes blandos de gran grosor
Gran pantalla iluminada de 4 líneas
Excelente legibilidad
Nivel de referencia cambiable
- Permite realizar mediciones desde el borde delantero de la herramienta de medición
 - Permite realizar mediciones desde el borde trasero de la herramienta de medición
 - Permite realizar mediciones desde el centro de la rosca del trípode
 
Pieza de extremo multifuncional
Permite realizar mediciones de ranuras y esquinas
Tornillo para trípode de ¼”
Permite realizar mediciones precisas desde el trípode
Apagado automático del haz de láser y apagado del dispositivo
4 medidores de inclinación de 90°
Nivelación, medición de inclinaciones o pendientes de techos
Unidad intercambiable
m/pulgadas/pies/; decimal y fraccionario
Seguimiento (medición continua)
Seguimiento de distancia máx./mín.
Temporizador (activación automática)
Indicador de pitido
Permite activar y desactivar
Funciones
- Medición única de distancia
 - Cálculo de área
 - Cálculo de volumen
 - Pitágoras (individual/doble indirecto)
 - Suma y resta
 - Inclinómetro
 - Memoria (99 posiciones)
 
- Radiación láser, no mire fijamente al haz, producto láser de clase 2.
 - Requiere 2 pilas AAA (no incluidas)
 
Hojas de datos(X)
Rango de medición máximo de longitud  | 50 m  | 
Número de las baterías recargables/baterías  | 2 Uds  | 
Tipo de batería recargable/batería  | Álcali  | 
Longitud  | 115 mm  | 
Anchura  | 48 mm  | 
Altura  | 29 mm  | 
Condiciones de temperatura mínima/máxima  | -10 hasta 50 °C  | 
Clase de protección IP  | IP 54  | 
Error de medición de la longitud (+/-)  | +/- 1,5 mm  | 
Categoría del láser  | 2  |