Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Medidor de distancia láser LDM 30M

Medidor de distancia láser LDM 30M
METRO LASER 30 METROS

Nº de art. 5709300530
EAN 4062856038596

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Medidor de distancia láser LDM 30M

Nº de art. 5709300530

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Medidor de distancia láser preciso, rango de medición de hasta 30 m

Especificaciones técnicas (precisión de ±1,5 mm, rango de 30 m) de conformidad con la norma ISO 16331-1



Carcasa de 2 componentes, dispositivo resistente y práctico


Protección contra impactos con componentes blandos de gran grosor



Excelente resistencia


Protegido del polvo y salpicaduras de agua



Gran pantalla iluminada de 3 líneas


Excelente legibilidad



Tornillo para trípode de ¼”


Permite realizar mediciones precisas desde el trípode



Apagado automático del haz de láser y apagado del dispositivo



Unidad intercambiable


m/pulgadas/pies/; decimal y fraccionario



Seguimiento (medición continua)


Seguimiento de distancia máx./mín.



Indicación por pitido



Funciones


  • Medición única de distancia

  • Seguimiento

  • Suma
Aviso
  • Radiación láser, no mire fijamente al haz, producto láser de clase 2

  • Requiere 2 pilas AAA (no incluidas)
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Rango de medición máximo de longitud

30 m

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds

Tipo de batería recargable/batería

Álcali

Longitud

100 mm

Anchura

36 mm

Altura

23 mm

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 40 °C

Clase de protección IP

IP 54

Error de medición de la longitud (+/-)

+/- 1,5 mm

Categoría del láser

2