Masilla para escape
Masilla para sistemas de escape
SELLADOR DE ESCAPE 200GR
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Muy resistente al calor
- Resistente a las grandes fluctuaciones de temperatura
- No es necesario desmontar el silenciador ni realizar trabajos de soldadura
Para un endurecimiento más rápido, deje el motor en ralentí a baja velocidad durante aproximadamente un cuarto de hora.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Ideal para reparar grietas y orificios en sistemas de escape.
1. Elimine la suciedad y el óxido sueltos con un cepillo de alambre.
2. Seguidamente, deje el motor en marcha brevemente para calentar el sistema de escape.
3. Humedezca la zona que vaya a reparar y, con las manos mojadas, cubra los orificios y grietas y las zonas circundantes con masilla de escape. La pasta debe alisarse hacia afuera.
Peso del contenido | 200 g |
Color | Gris |
Olor/fragancia | Inodoro |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Resistencia a temperatura máxima | 800 °C |
Densidad | 1,99 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |