Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Masilla VAKU Fibra - VAKU FIBRA VERDE 1,5KG
´
Masilla VAKU Fibra - VAKU FIBRA VERDE 1,5KG - 1

Masilla VAKU Fibra

Masilla VAKU FIBER
VAKU FIBRA VERDE 1,5KG

Nº de art. 0892607070

EAN 4061975971579

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Masilla VAKU Fibra

Nº de art. 0892607070

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Masilla de poliéster reforzada con fibra de vidrio para aumentar su resistencia. Apropiada para reparar piezas con composición en fibra de vidrio, piezas metálicas oxidadas o chapa.
  • Permite una fácil manipulación con espátula ya que posee partículas de fibra de vidrio de 6mm

  • Posee muy buena adherencia a los metales

  • Alta dureza y flexibilidad

  • Muy corto tiempo de endurecimiento

  • Una vez curado, permite un lijado de muy buena calidad
Aviso

No aplicar sobre acabados termoplásticos.


No aplicar sobre Wash Primers.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Se puede aplicar sobre chapas de acero o poliéster tanto en el rubro automotriz como en construcción.


En caso de que se requiera una máxima protección, se recomienda aplicar sobre una imprimación epóxica

Instrucciones

Eliminar todo material o residuo suelto sobre la pieza lijando con granos abrasivos 80 o 120, limpiar y desengrasar la superficie antes de aplicar la masilla. Catalizar en pequeñas proporciones. Aplicar en más de una capa para no sobrecargar de contenido.

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

CEPILLO-ABRASIVO-DE-NYLON-D100MM

x 10 unid.

DISCO LIJA CERAMICO 150MM G400

Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo con sistema de adhesión de sierre por contacto diseñado para operaciones de desbaste pesado esencial para un lijado de calidad
x 10 unid.

LIJADORA ORBITAL EXCENTRICA 6 ERGO

Lijadora orbital diseñada para la preparación y acabado de varias superficies como acero al carbono, madera, aluminio, plásticos, fibra de vidrio, etc.
x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas