Mascarilla plegable FM 3000 V FFP1 NR D
Mascarilla plegable FFP1 FM 3000, válvula
MASCARILLA-FM3000-EN149-FFP1D-V-NR
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Embalaje higiénico individual
La válvula de exhalación permite que el usuario se sienta cómodo al llevar la mascarilla
Protección completa y cómoda de llevar gracias a los materiales suaves especiales del filtro
Mínima resistencia a la respiración
Ajuste perfecto y sellado gracias a:
- Clip nasal para un mejor ajuste
- Labio de estanqueidad medio en el área de la nariz
Correa para la cabeza de algodón entrelazado
Utilícese junto con las gafas de seguridad de Würth para una protección óptima
Hojas de datos(X)
Protege contra partículas no tóxicas y no fibrogénicas, polvo y aerosoles de hasta cuatro veces el valor límite, p. ej., cuando se trabaja en un entorno con polvo de cemento, polvo de harina o durante la demolición de mampostería, piedra u hormigón.
Clase de filtro | FFP1 NR D |
Diseño | Con válvula |
Estándar EN | 149:2001 + A1:2009 |