Máscara fotocromática para soldar "Batman"
Casco para soldar BATMAN
MASCARA FOTOCROMATICA BATMAN-550S
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Accionamiento automático con oscurecimiento del visor al entrar en presencia de luz.
- Botón de ajuste de tonalidad de oscurecimiento entre DIN 9 y 13.
- Modo desconectado (GRIND) con tonalidad - 4 ideal para trabajos de esmerilado.
- Control de sensibilidad - indicado para soldadura de baja corriente.
- Selector de tiempo de retardo - indicado para trabajos de soldadura intermitentes.
- Botón de prueba para garantizar que el filtro está funcionando.
- Carcasa fabricada en polímero de alta resistencia.
- Ajuste de la banda de sujeción mediante perilla cricket, que permite un ajuste rápido y preciso para cada usuario.
- Funcionamiento mediante pila botón CR2032.
- Posee 2 sensores de arco eléctrico en la parte frontal.
Hojas de datos(X)
Protección de los ojos y cara contra radiaciones provenientes de arco eléctrico e impacto de partículas voladoras durante el proceso de soldadura y amolado.
Recomendada para la mayoría de los procesos de soldadura, como electrodo revestido, MIG/MAG, alambre tubular y TIG.
Indicado para varios segmentos y aplicaciones, aserraderos, caldererías, proveedores de servicios y edificación y mantenimiento industrial.
Translucidez cuando está desactivado | Nivel de protección 4 |
Translucidez cuando está activado | Nivel de protección 9-13 |
Anchura del estuche x altura del estuche x grosor del estuche | 90 x 110 x 9 mm |
Anchura del campo de visión x altura del campo de visión | 92 x 42 mm |
Suministro de energía | Células solares y 2 pilas de botón de 3 V reemplazables (CR2032) |
Protección IR y UV | Sí |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -20 hasta 70 °C |
Normas | EN 175, EN 379 |
Material | Plástico |
Tiempo mínimo/máximo de cambio de oscuro a claro | 0,1-1 s |
Color | Rojo |
Tiempo mínimo de cambio de oscuro a claro | 0,1 s |
Peso del producto (por artículo) | 560 g |
Tiempo de cambio de claro a oscuro | 0,25 ms |