Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Martillo percutor sin cable H 28-MA con amortiguación de vibraciones

Taladro percutor martillo bat., bajas vib. H 28-MA
TAL PERC MART BAT H 28-MA 2X3 AH

Nº de art. 57008004

EAN 4056807116020

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Martillo percutor sin cable H 28-MA con amortiguación de vibraciones

Nº de art. 57008004

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Muy potente y compacto, con motor EC sin escobillas y amortiguación de vibraciones. Elija la potencia de batería que necesita gracias al sistema PICK YOUR POWER

Motor duradero de bajo mantenimiento


Herramienta de impacto electroneumática con motor EC sin escobillas que ofrece el mismo rendimiento de perforación que una herramienta conectada a la red eléctrica.



Bajo peso, alto rendimiento y sin efecto memoria de la batería


Tecnología Li-Ion



Supervisión continua de la capacidad de la batería


Indicación del estado de carga en la batería



Aplicación universal


Tope de impacto, función de cincel, rotación a izquierdas/derechas e interruptor de aceleración



Encaja cómodamente en la mano y permite trabajar sin esfuerzo


Diseño ligero, compacto y ergonómico con amortiguación de vibraciones.



Proporciona toda la luz necesaria para trabajar


El posicionamiento de luz LED evita la proyección de sombras del portabrocas

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para taladrado de percusión en hormigón, taladrado normal en metal y madera, para ligeros trabajos de corrección de cincelado en mampostería, etc.

Tensión nominal

28 V/CC

Número de baterías/capacidad de la batería

2 x 3 Ah

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-1350 U/min(rpm)

Tasa de impacto mínima/máxima

0-5000 U/min(rpm)

Energía de impacto

4,1 J

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus

Peso de la máquina con la batería recargable

4,7 kg

Diámetro mínimo/máximo recomendado de perforación en hormigón

6-28 mm

Diámetro de perforación máximo en hormigón

28 mm

Diámetro de perforación máximo en acero

13 mm

Longitud

345 mm

Altura

260 mm

Diámetro de perforación máximo con barrena hueca en hormigón

75 mm

incluye:
1 x

BROCA PERC. PLUS DUO 10X160

Descripción:
10 mm
Broca de percusión sólida con cabezal agresivo con 2 cortadores, punto de centrado y transportador en espiral Vario con refuerzo de núcleo para una velocidad de perforación significativamente mejorada. Especialmente optimizada para martillos percutores a batería.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA PERC. PLUS DUO 6X160

Descripción:
6 mm
Broca de percusión sólida con cabezal agresivo con 2 cortadores, punto de centrado y transportador en espiral Vario con refuerzo de núcleo para una velocidad de perforación significativamente mejorada. Especialmente optimizada para martillos percutores a batería.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA PERC. PLUS DUO 8X160

Descripción:
8 mm
Broca de percusión sólida con cabezal agresivo con 2 cortadores, punto de centrado y transportador en espiral Vario con refuerzo de núcleo para una velocidad de perforación significativamente mejorada. Especialmente optimizada para martillos percutores a batería.
Cantidad: 1 x
1 x

CARGADOR AL 60-LI-2

Cantidad: 1 x
2 x

BATERIA-28V-3,0AH-LI-ION

Descripción:
3 Ah
Pack de baterías potente y robusto
Cantidad: 2 x
1 x

SPRAY MANTENIMIENTO 100ML

Descripción:
100 ml
Para la lubricación de bisagras, soportes de herramientas y montajes de máquinas
Cantidad: 1 x
1 x

CASEINRT-H 28-MAH 28-MAS-SY-8.4.3

Descripción: El clasificador perfecto para guardar su máquina Würth MASTER o M-CUBE de forma ordenada y segura.
Cantidad: 1 x
1 x

MALETIN 8.4.3 VACIO

Descripción:
500 x 380 x 195 mm
Ideal para el almacenamiento de diversas piezas pequeñas, máquinas y herramientas además de consumibles
Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.