Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Martillo percutor H 28-MLS POWER

Martillo percutor, H 28-MLS POWER
TALAD. PERC. MARTILLO H 28-MLS-POWER

Nº de art. 57082042

EAN 4056807135281

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Martillo percutor H 28-MLS POWER

Nº de art. 57082042

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Martillo percutor extraordinariamente potente con reducción activa de vibraciones y portabrocas intercambiable, lo que lo hace ideal para taladrado en serie

Producto apto para diferentes aplicaciones


El portabrocas de liberación rápida hace que la herramienta se pueda convertir de un vástago de alojamiento SDS a un portabrocas estándar en tan solo unos pasos.



Avance de taladrado muy rápido


Elevada energía de impacto



Trabajo sin esfuerzo


Gracias a las bajas vibraciones, la máquina se puede utilizar durante un periodo prolongado sin que se produzca fatiga.



Universal


La función de cincelado hace que la máquina también se pueda utilizar para trabajos de corrección.



Reduce el riesgo de rotura del cable


Arandela de goma móvil en el cable de red

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Materiales en los que puede trabajarse: Hormigón, mampostería, madera, metal

Tensión nominal

230 V/CA

Frecuencia

50 Hz

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Entrada de alimentación

850 W

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-1300 U/min(rpm)

Tasa de impacto mínima/máxima

0-4000 U/min(rpm)

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus

Energía de impacto

3,2 J

Funciones

Función de cincel, Posición de cincel ajustable, Portabrocas intercambiable, Rotación a izquierdas/derechas, Tope de choque para taladrado normal, Interruptor de aceleración, Botón de bloqueo para un funcionamiento continuo

Diámetro mínimo/máximo de perforación en hormigón

4-28 mm

Rango de perforación mínimo/máximo recomendado para un rendimiento óptimo (en hormigón)

6-18 mm

Diámetro de perforación máximo de la barrena hueca en mampostería

68 mm

Peso de la máquina

3,1 kg

Longitud del cable

4 m

incluye:
1 x

PORTABROCAS-CILINDRICO-PARA-H26-MLS

Cantidad: 1 x
1 x

PORTABROCAS COMPATIBLE PLUS

Cantidad: 1 x
1 x

SPRAY MANTENIMIENTO 100ML

Descripción:
100 ml
Para la lubricación de bisagras, soportes de herramientas y montajes de máquinas
Cantidad: 1 x
1 x

CASEINRT-HNDTL-H28MLEMLS-SYS-8.4.2

Descripción: El clasificador perfecto para guardar su máquina Würth MASTER o M-CUBE de forma ordenada y segura.
Cantidad: 1 x
1 x

MALETIN VACIO 8.4.2 TAPA NEGRA

Descripción: Ideal para el almacenamiento de diversas piezas pequeñas, máquinas y herramientas además de consumibles
Cantidad: 1 x
1 x

EMPU¥ADURA ADICIONAL

Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ZEBRA LONGLIFE PLUS 10X165

Descripción:
Diámetro:10 mm;Longitud:165 mm
La solución perfecta para refuerzos y materiales duros, con un cabezal simétrico de una pieza con cuatro filos de corte y una hélice de avance Vario de cuatro espirales con refuerzo de núcleo
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ZEBRA LONGLIFE PLUS 6X165

Descripción:
Diámetro:6 mm;Longitud:165 mm
La solución perfecta para refuerzos y materiales duros, con un cabezal simétrico de una pieza con cuatro filos de corte y una hélice de avance Vario de cuatro espirales con refuerzo de núcleo
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ZEBRA LONGLIFE PLUS 8X165

Descripción:
Diámetro:8 mm;Longitud:165 mm
La solución perfecta para refuerzos y materiales duros, con un cabezal simétrico de una pieza con cuatro filos de corte y una hélice de avance Vario de cuatro espirales con refuerzo de núcleo
Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.