Martillo de inercia universal
Martillo de inercia universal
MARTILLO DE INERCIA UNIVERSAL 4 KG.
Nº de art. 0691500145
EAN 4024835928953
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para enderezar deformaciones en componentes de chapa metálica, 4 kg
El accesorio idóneo para la herramienta Bi-Puller
Aplicación universal gracias a su conexión roscada convencional (rosca interna M14 x 2, de 17 mm de profundidad)
Permite combinar sistemas de los que ya se disponga
También permite efectuar un enderezado basto de pasos de rueda y paneles traseros gracias al gancho redondeado incluido
También se puede utilizar sin herramienta Bi-Puller
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Material | Acero |
Peso del producto (por artículo) | 4698,000 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!