Martillo combinado BMH 40 V-CLASSIC
Taladro percutor/martillo cincel. BMH 40 V-Classic
ROTOMARTILLO CINSEL BMH 40V CLS
Nº de art. 5717029011
EAN 4056807455495
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Rápido avance de taladrado y funcionamiento sin dificultades
El sistema antivibraciones protege las articulaciones del usuario. Cortos tiempos de taladrado con potencia de alto impacto.
Elimina la necesidad de un martillo cincelador adicional en muchos casos
Función de cincel con potencia de impacto de 9,5 julios
Trabajo sin esfuerzo
Los 12 valores de cincel bloqueables permiten ajustar el equipo a cualquier ángulo de trabajo.
Sistema de puntas SDS-max
Para cambiar de punta de manera sencilla y sin herramientas
Mango auxiliar de 360°
Permite una gran variedad de movimientos y proporciona comodidad al usuario
Mango trasero de agarre suave
Absorbe los golpes y las vibraciones para una mayor comodidad del usuario y una menor fatiga
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 1100 W |
Potencia de salida | 660 W |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 235-500 U/min(rpm) |
Tasa de impacto mínima/máxima | 1350-2870 U/min(rpm) |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-max |
Energía de impacto | 10 J |
Diámetro de perforación máximo del taladro de perforación en hormigón | 40 mm |
Peso de la máquina | 6,4 kg |
Longitud del cable | 4 m |