Martillo cincelador neumático PCH 10
Martillo cincelador neumático, PCH 10
PISTOLA NEUM.C/KIT CINCELES MTL 3500
Nº de art. 07037131
EAN 4053479080826
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Martillo cincelador muy robusto y potente, ideal para cualquier trabajo de carrocería que deba realizarse, por ejemplo, la extracción de paneles de carrocerías y para la eliminación de revestimientos o la descamación de piezas metálicas.
- La carcasa resistente de aluminio ofrece una vida útil muy prolongada.
- Viene en un práctico maletín plástico con numerosos accesorios, entre ellos un muelle de sujeción y cinco cinceles de acero especial para una larga vida útil.
- Mango de agarre cómodo
- Regulador de aire integrado
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Dispositivo portaherramientas | Vástago hexagonal de 10 mm/vástago redondo de 10,2 mm |
Presión funcionamiento | 90 psi |
Consumo de aire | 113 l/min |
Tasa de impacto máxima | 3200 U/min(rpm) |
Diámetro del pistón | 0,401 in |
Longitud | 171 mm |
Peso de la máquina | 1,6 kg |