Martillo cincelador MH -5 V-CLASSIC
Martillo cincelador, MH 5-V-Classic
ROTOMARTILLO ELECTRICO MH5V
MASTER
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelente relación potencia-peso
Alta energía de impacto con un peso mínimo
Sistema de puntas SDS-max
Facilidad de uso, cambio de puntas sin necesidad de usar herramientas, con bloqueo automático de punta y la máxima transferencia de energía de impacto
Sistema de bloqueo variable
Ángulo de trabajo optimizado para cincelar en el punto óptimo
Mango auxiliar en forma de D rotativo en 360°
Comodidad para el usuario gracias a su amplia capacidad de colocación
Mango de agarre suave de diseño ergonómico y accionado por resorte
Máxima comodidad al cincelar en una amplia variedad de posiciones
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/AC |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 1050 W |
Potencia de salida | 630 W |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-max |
Energía de impacto | 7.5 J |
Peso de la máquina | 5.4 kg |
Longitud del cable | 4 m |