Martillo cincelador MH 16-XE Para las aplicaciones más exigentes, por ejemplo, trabajos de demolición y rotura, en un práctico maletín con ruedas para facilitar el transporte
Martillo cincelador, MH 16-XE
MARTILLO PERCUTOR MH 10-SE
MASTER
MH16-XE
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Reducción de vibraciones perjudiciales
La amortiguación activa de las vibraciones permite un uso prolongado y un trabajo con baja fatiga.
Avance de trabajo muy rápido
Potencia para una capacidad de extracción de 13 toneladas diarias
Larga vida útil
con una óptima distribución de las fuerzas gracias a su mecanismo de martillo grande
Resistente
La robusta carcasa está diseñada para soportar cargas máximas y para una larga vida útil.
El cincel no está incluido en la entrega
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/AC |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 1750 W |
Potencia de salida | 1050 W |
Índice de impacto | 1300 U/min |
Tasa de impacto mínima/máxima | 0-1300 U/min(rpm) |
Dispositivo portaherramientas | HEX de 30 mm |
Energía de impacto máxima | 41 J |
Energía de impacto | 41 J |
Tamaño de la punta | 30 mm |
Longitud x altura | 760 x 165 mm |
Peso de la máquina | 16.5 kg |
Longitud del cable | 4 m |

SPRAY MANTENIMIENTO 100ML

CASE-HNDTL-(F.MH16-XE)
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
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!