Martillo Cincelador MD 6 CK
Martillo cincelador MD 6 CK
MARTILLO CINCELADOR ELÉC MAX 1200 W
Nº de art. 5717311015
EAN 4099618050176
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cuenta con 2 funciones.
- Cincelador para materiales de construcción.
- Vario-lock que regula la posición del cincel.
Excelente relación entre peso y potencia de impacto.
- Peso de 6,5 Kg.
- Energía de impacto 15J.
De fácil manejo.
- Sistema VAT (Vibration Absorbing Techonolgy) que mejora el agarre de la máquina y reduce el cansancio durante trabajos de larga duración.
- Cuenta con empuñadura auxiliar ajustable para todo tipo de trabajo y ángulo de ataque.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Ideal para trabajos pesados en construcción y demolición.
Tensión nominal | 230 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 1200 W |
Potencia de salida | 1200 W |
Índice de impacto | 2850 1/min |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-max |
Energía de impacto máxima | 15 J |
Energía de impacto | 15 J |
Posición de cincel ajustable | Sí |
Peso de la máquina | 6,5 kg |
Longitud del cable | 4,70 m |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!