Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Martillo Cincelador MD 10 K

Martillo cincelador MD 10 K
MARTILLO CINCELADOR ELÉC SDS-MAX 1500 W

Nº de art. 5717311016

EAN 4099618050183

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Martillo Cincelador MD 10 K

Nº de art. 5717311016

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Potente martillo cincelador sin rotación de 1500W con inserción SDS-MAX para trabajos pesados en construcción y reforma.

Gran energia de impacto.


  • Motor de impacto sin rotación con una energía máxima de 25J.

  • Regulador de energia de impacto electrónico de 6 posiciones para adaptar la herramienta a la necesidad de cada trabajo. (entre 6 y 25 J).

  • Inserción SDS-MAX.


Amigable con el operador.


  • Sistema VAT (Vibration Absorbing Techonolgy) de absorción de impactos para aumentar el confort en trabajos largos.

  • Arranque progresivo que evita que la máquina parta a potencia máxima inmediatamente, para evitar encendidos violentos, accidentes y lesiones.

  • Empuñadura adicional ajustable para un mejor control durante el trabajo.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para trabajos pesados en construcción y demolición.

Tensión nominal

230 V

Frecuencia

50 Hz

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Entrada de alimentación

1500 W

Potencia de salida

1500 W

Índice de impacto

1900 1/min

Tasa de impacto mínima/máxima

1000-1900 1/min

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max

Energía de impacto máxima

25 J

Energía de impacto

25 J

Peso de la máquina

10 kg

Longitud del cable

4,7 m

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

CINCEL PUNTA MAX 400MM

Para demolición general y trabajos de rotura
x 1 unid.

LENTES SEGURIDAD TRENDUS GRIS

Diseño integral para ofrecer la máxima protección lateral.
x 1 unid.

GUANTE ANTIVIBRACION TALLA 10

Absorbe bien las vibraciones y los impactos
x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.