Manguera termorretráctil de pared delgada Sin adhesivo interno
Manguera termorretráctil
FUNDA-TERMORETRACTIL-4,8-2,4MM
Nº de art.
07718048
EAN 4011231771757
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
En mandril de cartón para el sistema de enrollado ORSY® 10
UL 224 (salvo la variante transparente)
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Color | Negro |
Diámetro | 4,8 mm |
Diámetro (encogido) | 2,4 mm |
Grosor de la pared del manguito en estado de contracción | 0,43 mm |
Resistencia dieléctrica | 20 kV/mm |
Temperatura de contracción mínima/máxima | 90 hasta 200 °C |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -55 hasta 125 °C |
Material | Poliolefina |
Difícilmente inflamable | Sí |
Longitud | 10 m |