Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Manguera termorretráctil de pared delgada

Manguito termorretráctil, bobina grande
HSHRTUB-REEL-BLACK-(6,4-3,2MM)

Nº de art. 0771790004
EAN 4024835855235

Precios visibles tras iniciar sesión
Manguera termorretráctil de pared delgada

Nº de art. 0771790004

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 75 m

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Tubo termorretráctil sin revestimiento adhesivo interno
  • Tasa de contracción 2:1

  • Rollo grande de Ø 390 mm

UL 224

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Color

Negro

Diámetro

6.4 mm

Diámetro (encogido)

3.2 mm

Grosor de la pared del manguito en estado de contracción

0.56 mm

Resistencia dieléctrica

20 kV/mm

Temperatura de contracción mínima/máxima

90 hasta 200 °C

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 125 °C

Material

Poliolefina

Difícilmente inflamable

Longitud

75 m