Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Manguera espiral de aire comprimido de PU wSafe® 2000

Set manguera espiral aire comp. PU, wSafe 2000
MANGUERA PUR ESPIRAL COMPLETA 8MM

Nº de art. 0699945812

EAN 4058794934854

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Manguera espiral de aire comprimido de PU wSafe® 2000

Nº de art. 0699945812

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Manguera de aire comprimido bobinada de PU altamente resistente y duradera con accesorios wSafe de la serie 2000

Gran comodidad de trabajo y una mayor variedad de aplicaciones


Las mangueras de aire comprimido de poliuretano (PU) son considerablemente más ligeras, flexibles y resistentes a la torsión que las mangueras de PVC.



Sin caídas de presión, permiten la máxima utilización por parte de los consumidores


La superficie interior lisa de la manguera evita la resistencia del aire y permite obtener un alto caudal de aire.



Alta resistencia a la radiación UV, especialmente resistente al aceite, los disolventes y otras soluciones no acuosas


Inserciones textiles resistentes y revestimiento de poliuretano con base de éster de alta calidad



Alto nivel de seguridad en el trabajo


Los extremos rectos contribuyen a la comodidad del trabajo y la reducción del riesgo de tropiezos.



No se producen deslizamientos en torno a la manguera durante la ventilación


Con los acoplamientos de seguridad wSafe 2000

Aviso
  • No apto para trabajos de pintura

  • No apto para ambientes particularmente húmedos y para su uso con agua
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Presión máxima de funcionamiento

10 bar

Diámetro de la manguera interior

8 mm

Diámetro ext. de la manguera (A)

12 mm

Longitud de trabajo

8 m

Longitud (estado alargado)

10 m

Diámetro (D)

65 mm

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds