Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Mango en T de 3/4"

Mango en T 3/4 pulg.
MANERAL-WURTH-3/4-L450MM

Nº de art. 071514104

EAN 4050382473516

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Mango en T de 3/4"

Nº de art. 071514104

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Mango deslizante: Bloqueo de bola

  • Superficie: Cromada

  • Aplicación: Mango en T o L.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

3/4 pulgada

Superficie

Cromado

Material

Acero

Normas

ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122

Longitud (L1)

450 mm

Altura de la cabeza (B1)

38 mm

Anchura de la cabeza (A)

37,5 mm

Diámetro de la empuñadura (D)

20 mm