Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Maneral de 3/8 pulg.

Maneral de 3/8 pulg.
MANERAL ZEBRA 3/8"

Nº de art. 0713120201

EAN 4024835711258

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Maneral de 3/8 pulg.

Nº de art. 0713120201

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Mango deslizante con fijación mediante bola que puede utilizarse como mango en T o en L.
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Diseño: Cromado
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

3/8 pulgadas

Superficie

Cromado

Normas

ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122

Longitud (L1)

200 mm

Altura de la cabeza (B1)

20 mm

Anchura de la cabeza (A)

20 mm

Diámetro de la empuñadura (D)

10 mm