Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Mandril de sujeción Para discos de amolar y de desbastar

Mandril sujeción para disco de corte y desbaste
MNDRL-CTRDISC-D6-(0-8MM)-S6MM
ZEBRA

Nº de art. 0664976
EAN 4047376510951
Precios visibles tras iniciar sesión
Mandril de sujeción Para discos de amolar y de desbastar

Nº de art. 0664976

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Uno para todo. Mandril de sujeción para discos de corte y desbaste con orificio de 6 mm o 10 mm para uso en amoladoras axiales o rectas.

Rango de sujeción de 0-8 mm


Un único mandril de sujeción para todos los rangos de sujeción.



El tornillo de sujeción está completamente avellanado en el mandril de sujeción


No hay secciones roscadas que sobresalgan, lo que permite trabajar incluso en espacios reducidos.



Tornillo de sujeción con gran superficie de contacto y rosca a la derecha (efecto de autosujeción)


Sujeción fiable de ruedas.



Tornillo de sujeción con gran superficie de soporte y hendidura longitudinal


Fácil de aflojar o apretar con una llave de boca abierta de 17 mm o un destornillador plano.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Se puede utilizar para diámetro interior

6 mm

Longitud

54 mm

Diámetro del vástago

6 mm