Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Macho de roscar HSCo de anillo azul para agujeros ciegos DIN 371/376

Macho de roscar a máquina HSCo azul forma C
MACHO ZEBRA AZUL HSSE DIN 371-M5

Nº de art. 065305

EAN 4011231541053

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Macho de roscar HSCo de anillo azul para agujeros ciegos DIN 371/376

Nº de art. 065305

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Macho de roscar a máquina con anilla azul para una amplia gama de aplicaciones generales en aceros de viruta larga y no aleados con una fuerza de 850 N/mm².
  • Geometría de corte adaptada precisamente a materiales de acero

  • Parte roscada escalonada en diagonal y con microgeometría optimizada para una alta fiabilidad del proceso y una vida útil mayor con respecto a machos de roscar a máquina similares
Aviso
  • Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante al cortar las roscas.

  • Para comprobar las compatibilidades de broca para machos de roscar máquina/material, compruebe las tablas de resumen
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca

Rosca métrica

Material a procesar

Acero

Tipo de orificio

Orificio ciego ≤ 2,5xD

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresa, Máquina de taladrar de pedestal

Calidad

ZEBRA-Premium

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5

Paso

0,8 mm

Longitud

70 mm

Diámetro del vástago

6,0 mm

Tamaño del cuadradillo

4,9 mm

DIN

371

Material de corte

HSCo

Superficie

Natural

Formulario

C

Diámetro del agujero

4,2 mm

Ángulo de giro

40° (derecha)

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2 (6H)

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

850 N/mm²

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Formación de virutas (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Subgrupo de materiales

Aceros estructurales generales, Aceros de templado no aleados