Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Lubricante seco en spray PTFE

Lubricante seco en spray de PTFE
LUBRICANTE-SECO-SPRAY-PTFE-300ML

Nº de art. 0893550
EAN 4056807624129

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Lubricante seco en spray PTFE

Nº de art. 0893550

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Lubricación en seco, no atrae la suciedad ni el polvo

Elimina chirridos y crujidos y previene la rigidez de movimientos


Ofrece una duradera protección contra el desgaste



Espesor de la película de 10 µm


Se puede utilizar incluso para tolerancias mínimas en mecánica de precisión



Altamente resistente


  • Resistente a temperaturas de -180 °C a +260 °C (a corto plazo)

  • Permanentemente resistente al agua, los ácidos y los álcalis


Sin aceites minerales



Sin silicona

Aviso

Los fumadores deben lavarse las manos después de su uso. Fumar productos de tabaco contaminados puede causar problemas de salud.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio gratuito de atención al cliente proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Lubricante en seco, transparente resistente a la suciedad para cargas ligeras a medias.

Instrucciones

Agitar brevemente antes de usar. Pulverice una capa fina en los puntos de fricción o las juntas y deje secar. Tiempo de secado para una aplicación fina: aprox. 1-2 min., tiempo de secado para una aplicación más gruesa: aprox. 5 min.

Base química

Politetrafluoroetileno

Color

Transparente lechoso (film protector)

Densidad

0.6 g/cm³

Olor/fragancia

Característica

Condiciones de temperatura mínima

-180 °C

Condiciones de temperatura máxima

260 °C

Punto de ebullición

-44 °C

Concentración de VOC (CH)

588.66 g/l

Sin silicona

Sin ácidos

Sin resina

Sin aceites minerales

Sin AOX

Contenido

300 ml

Contenedor

Bote de aerosol

Vida útil desde la producción

24 Monate