Lubricante adhesivo, otros
Lubricante adhesivo, otros
ADHLUB-(W-MAX)-300ML/200G
Nº de art. 5982113300
EAN 4099618914409
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Base química | Destilados, petróleo, nafténico pesado hidrotratado |
Base de aceite | Aceite mineral |
Color | Incoloro |
Olor/fragancia | Característica |
Densidad | 0,75 g/cm³ |
Condiciones de temperatura mínima | -10 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 140 °C |
Resistencia a temperatura máxima | 140 °C |
Punto intermitente del ingrediente activo | 0 °C |
Punto intermitente mínimo | -60 °C |
Viscosidad de la base de aceite cinemática | 5,31 cSt |
Sin resina | Sí |
Sin AOX | Sí |
Resistencia contra | Agua, Calor |
Contenido | 300 ml |
Peso del contenido | 200 g |
Vida útil desde la producción | 48 mes |