Lubricante adhesivo LPC
Grasa líquida LPC 200
GRASA-LIQUIDA-LPC-200-500ML
Nº de art. 0893150
EAN 4053479263502
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Penetración óptima
 - Evaporación inmediata de disolventes
 - Excelente adherencia al metal
 - Apto para piezas expuestas a cargas de muy alta presión, impactos y vibraciones
 - Protege de la corrosión
 - Resistente al agua dulce, al agua salada, a los álcalis y a los ácidos
 - Resistente a temperaturas de -35 °C a +200 °C
 
Hojas de datos(X)
Piezas de metal en grúas, máquinas de mezcla, engranajes, cables, cadenas, cadenas de transmisión, bisagras, juntas cardán, cremalleras y carriles guía.
Base química  | Emulsión de aceite en agua  | 
Base de aceite  | Aceite mineral  | 
Color  | Amarillo  | 
Olor/fragancia  | Tipo disolvente  | 
Densidad  | 0,9 g/l  | 
Condiciones de temperatura mínima  | -35 °C  | 
Condiciones de temperatura máxima  | 200 °C  | 
Resistencia a temperatura máxima  | 200 °C  | 
Punto intermitente del ingrediente activo  | -9 °C  | 
Punto intermitente mínimo  | 150 °C  | 
Viscosidad de la base de aceite cinemática  | 800 cSt  | 
Condiciones de viscosidad de la base de aceite  | a 20°C  | 
Sin silicona  | Sí  | 
Sin ácidos  | Sí  | 
Punto de fluidez  | 0,01 °C  | 
Contenido  | 500 ml  | 
Peso del contenido  | 450 g  | 
Vida útil desde la producción  | 36 mes  |