Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Lubricante adhesivo HHS® 500

Lubricante adhesivo, HHS 500
GRASA HHS 500 SPRAY LARGA DURACI 500ML

Nº de art. 08931065

EAN 4045989428991

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Lubricante adhesivo HHS® 500

Nº de art. 08931065

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Grasa en espray EP de larga duración para una excelente protección contra la intemperie y las influencias ambientales

Baja adherencia de polvo y suciedad


  • Ideal para lubricación en exterior

  • Grasa lubricante más duradera

  • Excelentes resultados de sellado

  • Amplía los intervalos de lubricación


Resistente al agua salada y de lluvia y a los ácidos y bases débiles


  • Excelente protección contra la corrosión

  • El lubricante no se elimina con el lavado

  • Resistente a la oxidación


Carga de alta presión de las piezas lubricadas


  • Aditivos EP (de extrema presión) para una resistencia a presiones extremadamente altas

  • Extraordinaria amortiguación de vibraciones y ruido


Minimiza el desgaste y la pérdida de sustancia de los puntos de lubricación


  • Reduce la temperatura de fricción que amplía el efecto de lubricación

  • Poco desgaste


Sin siliconas, resinas ni ácidos

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Grasa en spray EP de larga duración con un alto factor de protección contra la intemperie y las influencias ambientales.


Producto apto para puntos de lubricación expuestos con mucha suciedad y bajo las inclemencias climatológicas, p. ej.: engranajes, rodamientos, cables de acero, balanzas de resorte, cojinetes de deslizamiento y mucho más. HHS 500 es ideal para la lubricación en exteriores gracias a su baja adherencia de polvo y suciedad. Esta grasa en espray de alta viscosidad con propiedades antidesgaste y anticorrosivas también es ideal para lubricar pernos de puertas, bisagras, rieles, cadenas, engranajes de cadena, cabrestantes, husillos, ruedas dentadas, cremalleras dentadas y mucho más.

Instrucciones

Agite bien antes de usar. Limpie a fondo los puntos a lubricar previamente con HHS® Clean, n.º art. 089310610 A continuación, pulverice uniformemente sobre la superficie limpia a una distancia de 20 a 30 cm.

Base química

Síntesis de grasa y aditivos en disolventes hidrocarbonados

Base de aceite

Combinación de sintético/aceite mineral

Color

Verde ópalo

Olor/fragancia

Característica

Densidad

0,78 g/cm³

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C

Condiciones de temperatura máxima

150 °C

Punto intermitente del ingrediente activo

0 °C

Sin silicona

Sin ácidos

Sin resina

Sin AOX

Contenido

500 ml

Vida útil desde la producción

36 mes