Dispositivo de limpieza y lavado Pistola Tornador
Pistola de limpieza y lavado Tornado Gun
DDU-DISPOSITIVO LIMP. RAPID CLEANER
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cadena de valor añadido ampliada
- Servicio adicional
- Aspecto externo mejorado
- Clientes satisfechos
Limpieza rentable
Microatomización para un bajo consumo de producto de limpieza
Funcionamiento eficiente
La suciedad se elimina de forma extremadamente rápida
Limpieza a fondo
Limpieza profunda y suave con una fragancia fresca
Idóneo para zonas de difícil acceso
Limpieza sin esfuerzo de huecos, grietas y conductos sin accesorios engorrosos
Efecto tornado
La turbulencia genera succión que levanta la suciedad
Recomendamos utilizar nuestro limpiador BMF, que es adecuado tanto para plásticos como para caucho y pintura. Para limpiar la pistola Tornador, mantenga la boquilla en un cubo de agua y tire del gatillo durante unos 20 segundos.
Hojas de datos(X)
Ideal para la limpieza de llantas, marcos de puertas y paneles de puertas, conductos de ventilación, paneles de instrumentos, amarilleamiento causado por la nicotina, tapicería y revestimientos de techo, huellas de pisadas en los asientos traseros, restos de sal para carretera, fundas de palanca de cambio, la boca de llenado del depósito de combustible, placas de matrícula, pelo de perro, etc. y para todos los lugares de difícil acceso
Limpie la suciedad suelta en superficie en cuestión con una aspiradora o con un cepillo. Llene el depósito de la pistola Tornado con agua y limpiador BMF (según la descripción del producto) y luego limpie lentamente con movimientos circulares; aplique la pistola Tornado aproximadamente a 6–8 bares y mantenga una distancia de 1–3 cm de la superficie. Para secar la superficie, cierre la válvula de bola y utilice un paño para secar cualquier resto de humedad residual. Consumo de aire aprox. 160l/min.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!