Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Lámina protectora de pintura Würth Mask Pro

Lámina protectora de pintura Mask Pro
ROLLO DE NYLON PARA PINTAR 4X200MTS

Nº de art. 0818106410
EAN 4053479461922

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Lámina protectora de pintura Würth Mask Pro

Nº de art. 0818106410

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Lámina protectora transparente a la luz, impermeable a la pintura y evita las manchas, incluso con una ligera humedad residual en el vehículo.

Excelente adherencia de la pintura


Los residuos de pintura y la neblina de pulverización se adhieren a la película. Se eliminan los efectos adversos y el daño a la pintura.



La transparencia permite detectar fácilmente los contornos durante el proceso de corte



Excelente capacidad de corte



Impermeable, resistente al desgarro, no suelta pelusa: no se requiere una segunda funda después del rectificado en húmedo



Sellado a nivel de microporos


  • Impermeabilidad a la pintura 100 % garantizada (sin penetración del color)

  • Sin manchas con ligera humedad residual en el vehículo


Con carga estática


Se adhiere bien al vehículo y evita las inclusiones de polvo.



Para trabajos en caliente de hasta 125°C


Secado por infrarrojos sin problemas.

Aviso

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia. No asumimos responsabilidad alguna por una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Recubrimiento fiable de vehículos y piezas previo a los trabajos de pintura.

Instrucciones

Enmascare los bordes de la superficie que vaya a pintar con cinta de enmascarar Zebra. Cubra todo el vehículo con Würth Mask Pro (la parte exterior del film está impreso). Corte la lámina en la zona que vaya a pintar con una cuchilla para láminas (siga la trayectoria de la cinta adhesiva con el corte) y, a continuación, fije la lámina en la cinta aplicada previamente con la cinta de enmascarar. Al trabajar en puertas o capós, la lámina que sobresale también puede atascarse detrás de la puerta o debajo del capó.