Lubricante adhesivo HHS 2000® PLUS
Lubricante adhesivo HHS 2000 PLUS
LUBRICANTE HHS 2000 PLUS, 400 ML
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La aplicación en puntos concretos evita la emisión de ruidos
- Elimina los crujidos y chirridos
- Excepcionales propiedades de filtración y penetración
Resistencia a la presión y adherencia extremas
- No provoca goteo ni mancha gracias a la adherencia inmediata al pulverizar
- Alta resistencia a la presión para una protección fiable
Resistencia al desgaste y compatibilidad con materiales
- El nitruro de boro permite su uso en intervalos amplios de temperatura para disfrutar siempre de una buena lubricación
- En caso de empeoramiento de las propiedades del aceite por encima de 180 °C, el nitruro de boro se encarga de la lubricación hasta 1000 °C (lubricación en seco)
- Sin microplásticos
- Se puede utilizar en el sector alimentario gracias a la certificación de la NSF
- Producto registrado en la NSF de conformidad con las disposiciones de NSF H1: El producto puede entrar en contacto con productos alimenticios por razones técnicas
- Si se utiliza en zonas en las que se procesan o almacenan alimentos, solo se debe emplear la cantidad mínima técnicamente necesaria. Si el producto se usa a modo de película anticorrosiva, se debe retirar por completo antes de que el dispositivo en cuestión se vuelva a utilizar.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. Si nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporciona información técnica o actúa como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Para uso profesional en tareas de alta presión, con fuerzas de expulsión elevadas o por encima de la cabeza, p. ej., con cables Bowden, pernos, juntas, bisagras, rieles guía, engranajes, estanterías con dentado o engranajes abiertos.
- Agite bien antes de usar
- Limpie a fondo los puntos que vaya a lubricar antes de aplicar el producto.
- A continuación, pulverice uniformemente sobre la superficie limpia.
Base química | Aceite sintético |
Base de aceite | Sintético |
Color | Blanquecino |
Olor/fragancia | Característica |
Densidad | 0,855 g/ml |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Condiciones de temperatura mínima | -40 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 180 °C |
Resistencia a temperatura máxima | 1000 °C |
Punto intermitente del ingrediente activo | 200 °C |
Punto intermitente mínimo | 200 °C |
Viscosidad de la base de aceite cinemática | 612 cSt |
Sin silicona | Sí |
Sin ácidos | Sí |
Sin resina | Sí |
Resistencia contra | Agua salada, Lejías suaves, Ácidos débiles, Salpicaduras |
Contenido | 400 ml |
Peso del contenido | 377 g |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Sostenibilidad | Bajas emisiones-baja contaminación |