Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Lubricante adhesivo, HHS 2000®

Lubricante adhesivo, HHS 2000
GRASA LIQUIDA HHS 2000 500ML
HHS2000

Nº de art. 0893106

EAN 4045989428984

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Lubricante adhesivo, HHS 2000®

Nº de art. 0893106

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

El aceite parcialmente sintético, extraordinariamente resistente a la presión, ofrece excelentes propiedades de adherencia con una excelente protección contra la corrosión

Para un funcionamiento silencioso


  • Elimina los crujidos y chirridos

  • Excepcionales propiedades de filtración y penetración


Adherencia y protección fiables


  • Lubricante de larga duración con excelente adherencia

  • El lubricante no se descompone por cizalladura en piezas que roten, a velocidad normal o rápidamente


Compatibilidad y protección versátil


  • Protege y mantiene juntas tóricas y juntas en X

  • No afecta a los materiales de base pintados

  • Compatibilidad con plásticos gracias a su fórmula especial


Minimiza el desgaste


  • Reducción de la temperatura de fricción para una lubricación más prolongada

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para uso universal para lubricación universal y cargas de alta presión, por ejemplo, varillajes del cambio, el acelerador y el embrague; cables Bowden; pernos; juntas; bisagras; palancas inversoras; cerraderos; extremos de brazos de arrastre; carriles; piñones; cremalleras dentadas, engranajes abiertos, etc.

Instrucciones
  • Agite bien antes de usar

  • Limpie a fondo los puntos que vaya a lubricar antes de aplicar el producto.

  • A continuación, pulverice uniformemente sobre la superficie limpia.

Base química

Hidrocarburo

Base de aceite

Aceite mineral sintético

Color

Amarillento

Olor/fragancia

Aceite

Densidad

0,742 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C

Condiciones de temperatura máxima

180 °C

Resistencia a temperatura máxima

200 °C

Punto intermitente del ingrediente activo

300 °C

Viscosidad de la base de aceite cinemática

1500 cSt

Sin silicona

Sin ácidos

Sin resina

Sin AOX

Resistencia contra

Agua salada, Lejías suaves, Ácidos débiles, Salpicaduras

Contenido

500 ml

Contenedor

Lata

Vida útil desde la producción

24 mes