Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Lubricante adhesivo HHS® 200

Lubricante adhesivo, HHS 200
HHS 200, 400 ML

Nº de art. 08931067

EAN 4045989912308

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Lubricante adhesivo HHS® 200

Nº de art. 08931067

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Esta grasa de mantenimiento blanca de buena calidad y larga duración con PTFE garantiza una buena resistencia a la temperatura y a la intemperie con excelentes propiedades adhesivas

Resistencia efectiva de la carga y reducción del ruido


  • Elimina los crujidos y chirridos

  • Elevada resistencia a la presión y buen efecto lubricante


Propiedades de hermeticidad óptimas y duraderas


  • Lubricante de larga duración con excelente adherencia y excepcional resistencia a la oxidación

  • Prolonga los intervalos de lubricación necesarios gracias a la resistencia al desgaste de las superficies lubricadas

  • Ofrece una protección contra la corrosión duradera

  • Sellado de calidad excepcional contra las inclemencias del tiempo

  • Excelentes resultados de sellado frente a la humedad y la suciedad


Excelente compatibilidad con los materiales


  • Protege y mantiene juntas tóricas y juntas en X

  • No afecta a los materiales de base pintados

  • Compatibilidad con plásticos gracias a su fórmula especial


Pigmentación especial


  • Detección óptima del punto de lubricación durante las labores de mantenimiento e inspección por su pigmentación blanca


Contiene lubricante sólido de PTFE


  • Reducción de la temperatura de fricción para una lubricación más prolongada

  • Excelente comportamiento de los componentes en caso de emergencia y buena resistencia térmica

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para uso profesional en la lubricación de componentes móviles en los que los puntos de lubricación suelan quedar expuestos durante la realización de trabajos mantenimiento e inspecciones, como bisagras, juntas, guías deslizantes, etc.

Instrucciones
  • Agite bien antes de usar

  • Limpie a fondo los puntos que vaya a lubricar antes de aplicar el producto.

  • A continuación, pulverice uniformemente sobre la superficie limpia.

Base química

Aceite mineral

Base de aceite

Aceite mineral

Color

Blanco brillante

Olor/fragancia

Característica

Densidad

0,78 g/cm³

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C

Condiciones de temperatura máxima

130 °C

Punto intermitente mínimo

200 °C

Sin silicona

Sin ácidos

Sin resina

Sin AOX

Resistencia contra

Agua, Agua salada, Lejías suaves, Ácidos débiles

Compatibilidad del material

Acero, Metales pesados no ferrosos, Acero inoxidable, EPDM, FKM, NBR

Contenido

400 ml

Peso del contenido

246 g

Vida útil desde la producción

24 mes