Llaves de vaso de 1/2" Surtido de 31 piezas
Surtido de llaves vaso de 1/2 pulg., 31 piezas
CJTO-LLAVES-DE-VASO-1/2-31PCS
Nº de art. 096513 310
EAN 4049557581606

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Surtido especial de 31 piezas para los sectores de automoción y la logística en una robusta caja metálica
- Este surtido cuenta con equipos especiales que son idóneos para labores en taller y para llevar
- La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
- Las herramientas caras permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte
- Las herramientas ausentes se pueden ver de un vistazo
Fijación potente y eficaz
- Completo surtido de vasos de llave cortos y largos de 1/2 pulg.
- Todos los vasos más habituales para improntas Allen (hexágono interior), TX y multidiente
Excepcional calidad para una larga vida útil
- Las superficies están cromadas y pulidas
- La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
- La facilidad de uso a largo plazo de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 31 Uds |
Anchura x altura x profundidad | 405 x 50 x 160 mm |

VASO TX WURTH 1/2 INT. TX25

VASO-TX-WURTH-1/2-INT-TX27

VASO-TX-WURTH-1/2-INT-TX45

VASO-TX-WURTH-1/2-INT-TX50

VASO TX WURTH 1/2 INT. TX55

VASO TX WURTH 1/2 INT. TX60

VASO-1/2-INTX-LARGO-TX50

VASO LLAVE-12ZO-INTX-LANG-TX60

VASO-WURTH-ALLEN-1/2-5MM-L60MM

VASO ALLEN WURTH-1/2-SW6X140

VASO ALLEN WURTH 1/2 7 MM

VASO-ALLEN-WURTH-1/2-8MM-L60MM

LLAVE VASO ALLEN 1/2

VASO-ALLEN-WURTH-1/2-10MM-L140MM

VASO-ALLEN-WURTH-1/2-12MM-L60MM

LLAV DE VASO1/2PUNT EXT.ALLEN-SW12X140

VASO ALLEN WURTH 1/2 17 MM

VASO XZN WURTH 1/2 5 MM

VASO XZN WURTH 1/2 6 MM

VASO XZN WURTH 1/2 8 MM

VASO-XZN-WURTH-1/2-8MM-L100MM

VASO XZN WURTH 1/2 10 MM

VASO-XZN-WURTH-1/2-10MM-L100MM

VASO XZN WURTH 1/2 LARGA 12 MM

FMINRT-(096513 310)

MALETIN METALICO PARA CJTO 096517 56