Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llaves de vaso de 1/2" Surtido de 21 piezas

Surtido de llaves de vaso bihex. 1/2 pulg., 21 pz.
DDU /STESHSL-1/2 -SORT-AUS12KT-21TLG

Nº de art. 096513 20

EAN 4024835807364

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Llaves de vaso de 1/2" Surtido de 21 piezas

Nº de art. 096513 20

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Impronta bihexagonal, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Completo surtido de 21 llaves de vaso de 1/2 pulgadas para tornillos bihexagonales


  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación

  • Las valiosas herramientas permanecen fijadas firmemente durante el transporte

  • Puede ver de inmediato si faltan herramientas


16 llaves de vaso de impronta bihexagonal para los tamaños más usados



Apriete potente y eficiente


  • Pueden usarse los dos alargadores rígidos para transferir fuerza de forma directa

  • El mango en T con cierre esférico se puede utilizar tanto como mango en T como mango en L y garantiza un atornillado particularmente potente

  • La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro

  • Se puede invertir con una mano por medio del plato giratorio

  • La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo


Excepcional calidad para una larga vida útil


  • Con acero al cromo-vanadio fiable

  • Superficies cromadas con acabado mate satinado, lo que garantiza un agarre firme aun con las manos manchadas de grasa

  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de piezas en el surtido/juego

21 Uds

Anchura x altura x profundidad

405 x 50 x 160 mm

incluye:
1 x

CARRACA-MAX.POT-1/2-250MM

Cantidad: 1 x
1 x

MANERAL-ZEBRA-1/2

Descripción: Mango deslizante con fijación mediante bola que puede utilizarse como mango en T o en L.
Cantidad: 1 x
1 x

VASO DE 12 CARAS WURTH 1/2 SW 10

Descripción:
10 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO DE 12 CARAS WURTH 1/2 SW 11

Descripción:
11 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO DE 12 CARAS WURTH 1/2 SW 12

Descripción:
12 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-DE-12-CARAS-WURTH-1/2-SW13

Descripción:
13 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO DE 12 CARAS WURTH 1/2 SW 14

Descripción:
14 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO DE 12 CARAS WURTH 1/2 SW 15

Descripción:
15 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO DE 12 CARAS WURTH 1/2 SW 16

Descripción:
16 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO DE 12 CARAS WURTH 1/2 SW 17

Descripción:
17 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-DE-12-CARAS-WURTH-1/2-SW18

Descripción:
18 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO DE 12 CARAS WURTH 1/2 SW 19

Descripción:
19 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO DE 12 CARAS WURTH 1/2 SW 22

Descripción:
22 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO DE 12 CARAS WURTH 1/2 SW 24

Descripción:
24 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO DE 12 CARAS WURTH 1/2 SW 27

Descripción:
27 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO DE 12 CARAS WURTH 1/2 SW 30

Descripción:
30 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO DE 12 CARAS WURTH 1/2 SW 32

Descripción:
32 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO DE 12 CARAS WURTH 1/2 SW 34

Descripción:
34 mm
Cantidad: 1 x
1 x

PROLONGADOR-ZEBRA-1/2-L125MM

Descripción:
125 mm
Cantidad: 1 x
1 x

PROLONGADOR-ZEBRA-1/2-L250MM

Descripción:
250 mm
Cantidad: 1 x
1 x

ARTICULACION-WURTH-1/2

Descripción:
70 mm
Cantidad: 1 x
1 x

DDU /EINLAGE-KST-STESHSL-F.09651320

Descripción:
405 x 159 x 39 mm
Efecto de sujeción
Cantidad: 1 x
1 x

CAJA DE METAL 405X160X50MM

Descripción:
405 x 160 x 50 mm
Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.