Llave tornillo de purga de aceite, 8 en 1
Llave para tornillos de drenaje de aceite, 8 en 1
LLAVE-TAPONES-CARTER-8-EN-1
Nº de art. 071557 220
EAN 4052703359004
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Lave especial para tornillos de purga de aceite con ocho tamaños y perfiles de llave distintos.
Perfiles y tamaños de llave
Cuadrado, tamaño 8, 10 mm, 3/8 pulgadas; hexagonal de 1/2 pulgadas, tamaños 10, 12, 14, 17 mm
Rápida y sencilla de usar
Seleccionar el tamaño de llave deseado es muy fácil y rápido: basta con girar las cabezas de la llave. Una vez seleccionado el tamaño correspondiente, este se acopla fácilmente.
Práctica
Herramienta multifuncional para ocho aplicaciones en una sola llave.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Diferenciales, cárteres de aceite y cajas de cambios
Longitud | 250 mm |
Peso del producto (por artículo) | 648,000 g |